Referenties
Abicor Binzel:701.0253
Rubix:24360264
EAN:4036584013576

Productdetails : BINZEL SPANTANG 3,2 MM 25 L 9/20 9/20 -701.0253 - 13N24
Bankschroefklem SRL 20.
L=25,4mm SRL 9/20
Sterke punten
Standaardslijtagedeel internationale markt. Moet worden aangepast aan de diameter van de elektrode.
Toepassingen
Handmatig TIG-lassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 4x4x25 mm |
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 5x110x170 mm |
| Gewicht verpakking | 20 g |
| Type | srl 20 |
| Diameter | 3,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,63 excl. BTW
/ stuk
€ 1,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
