GEDORE PAAR RESERVE PUNTEN, GEBOGEN, D 4,5MM - E-8000 A 61

Spare Tip Pair

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:E-8000 A 61
Rubix:10014068
Fabrikant:5701760
EAN:4010886570173
GEDORE PAAR RESERVE PUNTEN, GEBOGEN, D 4,5MM - E-8000 A 61

Productdetails : GEDORE PAAR RESERVE PUNTEN, GEBOGEN, D 4,5MM - E-8000 A 61


Paar reserve punten, gebogen, d 4,5 mm 90° gebogen punten punten en arrêteerpal verzinkt arrêteerpal-uiteinde van de greep met kunststof overtrokken met klembeveiliging versterkte veiligheidsarmen nauwkeurig bewerkt, oliegehard en ontlaten E-8000 A = paar reserve punten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,50 excl. BTW
/ stuk
16,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen