SPARTEX KRUK MET VOETSTEUN - 865513

SPARTEX KRUK MET VOETSTEUN - 865513

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:865513
Rubix:32850083
EAN:3660338198113
SPARTEX KRUK MET VOETSTEUN - 865513
Technische samenvatting
Onderstelvulling
Minimale hoogte54 cm
Maximale hoogte79 cm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX KRUK MET VOETSTEUN - 865513


Comfortabele kruk voor zitten/staan met een voetsteun en vulling om de belasting te verminderen bij werkers die langere perioden staan, in werkplaatsen, aan productielijnen, in laboratoria, achter een balie enz. Zitting van zwart polyurethaan met rugleuning en geïntegreerde hendel. Afmetingen: 320 x 350 mm. De hoogte van de kruk voor zitten/staan kan worden bijgesteld met een klasse 3 gascilinder. 360° vrije rotatie. De versterkte, slipvaste voetsteun van zwart polypropyleen is in hoogte verstelbaar en heeft een diameter van 450 mm. Nylon voetstuk met 5 poten en metalen structuur.

Sterke punten

Voor mensen die staand werk doen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Onderstelvulling
Minimale hoogte54 cm
Maximale hoogte79 cm
Voetsteunslipvaste voetsteun van zwart polypropyleen is in hoogte verstelbaar en heeft een diameter van 450 mm
Materiaalpolypropyleen, nylom
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
191,43 excl. BTW
/ stuk
231,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden