SPARTEX RVS A2 STELRING BZK D705/I4027 35X56X16MM
SPARTEX RVS A2 STELRING BZK
Zie technische informatieReferenties
Spartex:0705235
Rubix:A0821251
Fabrikant:0705235
EAN:4043377053695


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 56 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELRING BZK D705/I4027 35X56X16MM
SPARTEX RVS A2 STELRING BZK D705/I4027 M8X12 D.35MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 56 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Dikte | 16 mm |
| Type | ringen met 2 schrobschroeven iso 4027 a2 m 8x12 |
| Norm | DIN 705 / ISO 4027 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,23 excl. BTW
/ stuk
€ 8,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
56 mm