Referenties
Seeger Orbis:SP52A501-S
Rubix:03432606
Fabrikant:SP52A501-S


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 48,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 52 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : AKN SP 52 VEERRING DIN5417
voor assen: zet rollagers volgens DIN 616 vast, waarbij in de buitenring een groef is aangebracht. Toepassing: lagerhuizen voor rollagers kunnen volledig doorboord worden, het huis heeft een korte axiale montagehoogte, rollagers volgens DIN 616
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,9 g |
| Binnendiameter | 48,8 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 1,12 mm |
| Type | sp 52 circlip / sprengring (din 5417) voor lagerhuizen voor rollagers volgens din 616 |
| Norm | DIN 5417 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,06 excl. BTW
/ stuk
€ 1,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden