SPARTEX RVS A2 STELRING BZK D705/I4027 65X100X20MM
SPARTEX RVS A2 STELRING BZK
Zie technische informatieReferenties
Spartex:0705265
Rubix:A0821247
Fabrikant:0705265
EAN:4043377249012


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELRING BZK D705/I4027 65X100X20MM
SPARTEX RVS A2 STELRING BZK D705/I4027 M5X8 D.65MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Dikte | 20 mm |
| Type | ringen met 2 schrobschroeven iso 4027 a2 m 5x8 |
| Norm | DIN 705 / ISO 4027 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,84 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 142,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm