SPARTEX RVS 1.4122 ASBORGRING D6799 1,9MM

Borgringen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TRUARC1,9A1.4122
Rubix:08259602
Fabrikant:67992019
EAN:4043377146878
SPARTEX RVS 1.4122 ASBORGRING D6799 1,9MM

Technische samenvatting

Binnendiameter1,9 mm
Buitendiameter4,8 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS 1.4122 ASBORGRING D6799 1,9MM


SPARTEX RVS A1.4122 ASBORGRING D6799 1,9MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter1,9 mm
Buitendiameter4,8 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Dikte1,61 mm
Typeborgringen voor assen
NormDIN 6799
€ 33,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 40,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

1,9 mm

Buitendiameter

4,8 mm

Materiaal/afwerking