Referenties
SMC:MQMLB16H-60D
Rubix:05298818

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 16 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 60 mm |
| Type | cilinder met lage wrijving |
Documenten
Productdetails : SMC LAGE WRIJVINGSCILINDER MQMLB16H-60D
Cilinder met Metaalafdichting, Lage Wrijving, Dwarsbelastbaar
Mounting: B (Basic Style)
Bore Size: 16mm
Port Thread: M Thread ø6 to ø16, RC ø20 to ø25
Function: H [High Speed, High Frequency (No Fixed Orifice)]
Stroke: 60
Bore Size: 16mm
Port Thread: M Thread ø6 to ø16, RC ø20 to ø25
Function: H [High Speed, High Frequency (No Fixed Orifice)]
Stroke: 60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 700 g |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 60 mm |
| Type | cilinder met lage wrijving |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 421,14 excl. BTW
/ stuk
€ 509,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen