SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV2050-33F2N

Speciale Reduceerventielen ITV

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ITV2050-33F2N
Rubix:05280117
SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV2050-33F2N

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV2050-33F2N


Electro-/Pneumatisch Reduceerventiel
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 20 (1500 L/min)
Pressure Range: 5 (0.005~0.9MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)
Monitor Output: 3 (Switch Output PNP)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 2 (1/4 [2000,3000])
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa
Options: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeitv
428,65 excl. BTW
/ stuk
518,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen