Referenties
Milwaukee:FPXPH25I-1410
Rubix:A0652606
Fabrikant:4932472272
EAN:4058546339180

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE 25MM EXPANSIEKOP VOOR 10 BAR
De Q&E expansiekoppen zijn met precisie ontworpen voor nauwkeurige expansie van Uponor™ PEX-a slangen voor Q&E fittingen. Met de auto-rotatie interface voor MILWAUKEE® snoerloze Q&E expansietools, zijn de koppen niet alleen compatibel met M12™, M18™ tools, maar passen ze ook op de meeste Uponor™ tools. Gemaakt van hoogsterkte staal, de verchroomde segmenten en zwarte oxide ring combineren duurzaamheid en weerbestendigheid. Kleurgecodeerde ringen voor eenvoudige maatherkenning zorgen voor extra gemak.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | milwaukee 25mm expansiekop voor 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 152,15
€ 128,55 excl. BTW
/ stuk
€ 155,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
