MILWAUKEE DECOUPEERZAAG ALUMINIUM T127 D ALU 75X3MM (PK=5ST)

Speciale toepassing: aluminium

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:4932274315
Rubix:A0652933
EAN:4002395301560
MILWAUKEE DECOUPEERZAAG ALUMINIUM T127 D ALU 75X3MM (PK=5ST)

Technische samenvatting

Lengte75 mm
Typedecoupeerzaagblad
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE DECOUPEERZAAG ALUMINIUM T127 D ALU 75X3MM (PK=5ST)


Hoewel de meeste traditionele zaagbladen tevens geschikt zijn voor het zagen van aluminium, bieden deze speciale decoupeerzaagbladen een grotere tandafstand en bredere uitdieping voor betere materiaalverwijdering hetgeen een voordeel is bij het zagen van aluminium.
Bij zagen van bochten of onregelmatige vormen in aluminium, is het zaagblad 3460 81 de beste keus.




Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte75 mm
Typedecoupeerzaagblad
Verpakking5 stuks (pk=5st)
Totale lengte75 mm
€ 9,56 excl. BTW
/ pak
€ 11,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen