Referenties
Facom:666.JE3PB
Rubix:A0068023
EAN:3148515672897

Productdetails : FACOM 3 MESSEN 666.JE3PB
32 TPI Bi-Metaal blad voor alle metaalbewerkingstoepassingen
Verpakking met 3 zaagbladen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 395 mm |
| Materiaal | bi-metaal |
| Type | beugelzaagblad |
| Verpakking | set van 3 bladen |
| Totale lengte | 395 mm |
| Aantal tanden per cm | 12,6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,25 excl. BTW
/ stuk
€ 11,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
