METABO HOUTBOOR VLAKGAT 36X160 627327000
Speedboor met 1/4" (6,35 mm)-zeskantschacht
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627327000
Rubix:A0217503
Fabrikant:627327000
EAN:4007430066985

Technische samenvatting
| Totale lengte | 160 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 36 mm |
| Materiaal mantel | staal |
Productdetails : METABO HOUTBOOR VLAKGAT 36X160 627327000
Houtboor van hoogwaardig kwaliteitsstaal met centreerpunt voor het nauwkeurig aanboren, met 2 zijsnijkanten voor snel en splintervrij boren in zachthout, spaanplaten, triplex, lichte bouwmaterialen enz., De zeskantschacht van 1/4“ (6,35 mm) past in gebruikelijke boorhouders en in E 6,3-boorhouders.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 160 mm |
| Boordiameter | 36 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,25 excl. BTW
/ stuk
€ 9,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen