BAHCO SPEEDBOOR HOUT 24MM 9629-24

SPEEDBOOR VOOR HOUT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:9629-24
Rubix:10071548
EAN:7314150388547
BAHCO SPEEDBOOR HOUT 24MM 9629-24

Technische samenvatting

Totale lengte152 mm
Boordiameter24 mm
Materiaal mantelhcs
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO SPEEDBOOR HOUT 24MM 9629-24


Deze vlakke boor heeft een positieve snijhoek voor sneller boren dan met conventionele boren Koolstofrijk staal, volledig warmtebehandeld. Gehard zaagblad, rechtstreeks gesmeed uit de ronde schacht 400 mm lange speedboor voor het boren in hout

Sterke punten

Flat Drill Bits for Wood

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Totale lengte152 mm
Boordiameter24 mm
Materiaal mantelhcs
Diameter handvat6,35 mm
Type schachtplat
Snijlengte46 mm
€ 4,56 excl. BTW
/ stuk
€ 5,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden