Referenties
Dormer:C1105/8
Rubix:A0163464
EAN:7320760639917




Technische samenvatting
| Diameter | 15,88 mm |
|---|---|
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 16 mm |
Productdetails : DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C110 5/8 INCH
HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 15,88 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 30,5 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Gecentreerd snijden | nee |
| Snijmateriaal | hss-e / pm |
| Te bewerken materiaal | ongelegeerd staal, titanium, nikkel en koperlegeringen |
| Nuttige lengte | 30,5 mm |
| Snijhoek | 30 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,45 excl. BTW
/ stuk
€ 65,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen