Referenties
Dormer:S61016.0
Rubix:20326600
EAN:7320760681510



Productdetails : DORMER VHM SPIEBAANFREES 2-SNIJDER S610 16,0 MM
VHM 2-snijder spiebaanfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 30° spiraal en 20° spaanhoek. Gepolijst oppervlak voor koper. Koper en messing legeringen. Aluminium en aluminium-magnesium legeringen. Thermoplasten en duraplasten.
Toepassingen
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Thermoplasten
• Duraplasten
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Thermoplasten
• Duraplasten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 32 mm |
| Totale lengte | 90 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | hoogglans gepolijste afwerking |
| Type | type w (frees met korte lengte) |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | koper, koper- en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesium legeringen, thermoplasten en duraplasten |
| Nuttige lengte | 32 mm |
| Snijhoek | 20 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,55 excl. BTW
/ stuk
€ 234,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen