DORMER VHM EXTRA KORTE SPIEBAANFREES S802 HA1.5 MM

Spiebaanfrezen S802HA

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:S802HA1.5
Rubix:20325210
EAN:7320760640371
DORMER VHM EXTRA KORTE SPIEBAANFREES S802 HA1.5 MM
Technische samenvatting
Diameter1,5 mm
Type schachthb
Diameter handvat3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM EXTRA KORTE SPIEBAANFREES S802 HA1.5 MM


VHM Extra korte spiebaanfrees met DIN 6535 HB schacht DIN 6527 N 30° ALNOVA gecoat 2-snijder voor staal <1620 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer. Titaan en nikkellegeringen. Koper en messing legeringen. Aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek <550 HB.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter1,5 mm
Type schachthb
Diameter handvat3 mm
Aantal tanden2
Snijlengte3 mm
Totale lengte38 mm
Snijmateriaalcarbide
Te bewerken materiaalstaal, rvs, gietijzer, titanium-, nikkel-, koper- en messinglegeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen, synthetische materialen en metaalkeramiek
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,12 excl. BTW
/ stuk
46,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen