DORMER VHM KORTE SPIEBAANFREES S813 HA12.0 MM

Spiebaanfrezen S813HA

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S813HA12.0
Rubix:20325570
EAN:7320760642283
DORMER VHM KORTE SPIEBAANFREES S813 HA12.0 MM

Technische samenvatting

Diameter12 mm
Type schachtha
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM KORTE SPIEBAANFREES S813 HA12.0 MM


VHM Korte spiebaanfrees met DIN 6535 HA schacht DIN 6527 N 30° ALNOVA gecoat 3-snijder voor staal <1620 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer. Nikkel en nikkellegeringen. Koper en messing legeringen. Aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek <550 HB.
FRAISE 12,00 3D COURT S813HA FINITION CW ALNOVA

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtha
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden3
Snijlengte22 mm
Totale lengte83 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingalcrn
Types813ha spiebaanfrees (din 6527 l)
Schroefhoek28 °
Te bewerken materiaalstaal en gietstaal; ferritisch en martensitisch rvs; gietijzer; gietaluminium; koper en koperen legeringen
Nuttige lengte22 mm
Snijhoek9 °
€ 140,62 excl. BTW
/ stuk
€ 170,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen