Spillager FAG B7204-C-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 20 mm | Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm
Spillager
Zie technische informatieReferenties
FAG:B7204-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:03035291
Fabrikant:0386135060000
EAN:4026677717122

Productdetails : FAG B 7204 C/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER
Spindel lagers B72..-C-2RSD, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 15°, afdichtingen aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 112 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | b72..-c-2rsd-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Nauwkeurigheid | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 17200 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 286,82 excl. BTW
/ stuk
€ 347,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen