Spillager FAG B7208-E-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 40 mm | Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm
Spillager
Zie technische informatieReferenties
FAG:B7208-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:03035297
Fabrikant:0191563670000
EAN:4026677635662

Productdetails : FAG B 7208 E/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers B72..-E-2RSD aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings B72..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 375 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | b72..-e-2rsd-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Nauwkeurigheid | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 444,79 excl. BTW
/ stuk
€ 538,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen