Spillager FAG B7019-C-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 95 mm | Buitendiameter: 145 mm | Breedte: 24 mm

Spillager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:B7019-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:03035231
Fabrikant:0387569190000
EAN:4026677620927
FAG B 7019 C/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter95 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG B 7019 C/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER


Spindellagers B70..-C-2RSD, afgesteld, in paren of sets, contacthoek α = 15°, lipafdichtingen aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1200 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte24 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r54000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr81000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.060,81 excl. BTW
/ stuk
€ 1.283,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen