Spillager FAG B7206-C-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 30 mm | Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm

Spillager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:B7206-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:03180162
Fabrikant:0191560650000
EAN:4026677642868
FAG B 7206 C/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG B 7206 C/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER


Spindel lagers B72..-C-2RSD, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 15°, afdichtingen aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht194,91 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieb72..-c-2rsd-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr23100 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 326,71 excl. BTW
/ stuk
€ 395,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen