Spillager FAG B71956-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 280 mm | Buitendiameter: 380 mm | Breedte: 46 mm

Spillager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:B71956-E-T-P4S-UL
Rubix:A0693285
Fabrikant:0380598860000
EAN:4012801751094
FAG B 71956 E/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter280 mm
Buitendiameter380 mm
Breedte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG B 71956 E/T/P4S/UL SPILLAGER


Spindellager B719..-E, afgesteld, per paar of set, contacthoek α = 25°, beperkte toleranties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht12900 g
Binnendiameter280 mm
Buitendiameter380 mm
Breedte46 mm
Afdichtingopen
Serieb719..-e-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r300000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr290000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 9.597,35 excl. BTW
/ stuk
€ 11.612,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen