Spillager FAG B7014-C-2RSD-T-P4S-UM, Binnendiameter: 70 mm | Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 20 mm
Spillager
Zie technische informatieReferenties
FAG:B7014-C-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:03035226
Fabrikant:0387595600000
EAN:4026677624147

Productdetails : FAG B 7014 C/2RSD/T/P4S/UM SPILLAGER
Spindellagers B70..-C-2RSD, afgesteld, in paren of sets, contacthoek α = 15°, lipafdichtingen aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 590 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 30500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 50000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 700,86 excl. BTW
/ stuk
€ 848,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
