Spillager FAG B7209-C-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 45 mm | Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 19 mm
Spillager
Zie technische informatieReferenties
FAG:B7209-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:03180163
Fabrikant:0387742670000
EAN:4026677649034

Productdetails : FAG B 7209 C/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER
Spindel lagers B72..-C-2RSD, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 15°, afdichtingen aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 418 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | b72..-c-2rsd-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 17700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 488,02 excl. BTW
/ stuk
€ 590,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
