Spillager FAG B71918-C-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 90 mm | Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 18 mm
Spillager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:B71918-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:03035277
Fabrikant:0387584230000
EAN:4026677622792

Documenten
Productdetails : FAG B 71918 C/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER
Spindellagers B719..-C-2RSD, ingesteld, in paren of sets, contacthoek α = 15°, lipafdichtingen aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | b719..-c-2rsd-t-p4s |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 35000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 48000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 906,19 excl. BTW
/ stuk
€ 1.096,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen