Spillager FAG B7016-E-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 80 mm | Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 44 mm

Spillagers B70..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties

Zie technische informatie

Referenties

FAG:B7016-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:03180143
Fabrikant:0191518700000
EAN:4026677555724
FAG B 7016 E/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG B 7016 E/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers B70..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings B70..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht840 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte44 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r39000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr61000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 796,47 excl. BTW
/ stuk
€ 963,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen