Spillager FAG B7005-E-2RSD-T-P4S-UM, Binnendiameter: 25 mm | Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 12 mm

Spillagers B70..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties

Zie technische informatie

Referenties

FAG:B7005-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:A0693236
Fabrikant:0387776060000
EAN:4026677656810
FAG B 7005 E/2RSD/T/P4S/UM SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG B 7005 E/2RSD/T/P4S/UM SPILLAGER


Spillagers B70..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings B70..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht76,62 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13100 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 268,55 excl. BTW
/ stuk
€ 324,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen