Spillager FAG B7007-E-2RSD-T-P4S-DUL, Binnendiameter: 35 mm | Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 14 mm
Spillagers B70..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Zie technische informatieReferenties
FAG:B7007-E-2RSD-T-P4S-DUL
Rubix:A0693199
Fabrikant:0599102830000
EAN:4012802329087

Productdetails : FAG B 7007 E/2RSD/T/P4S/DUL SPILLAGER
Spillagers B70..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings B70..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 303,2 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | b70..-e-2rsd-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 18400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 613,56 excl. BTW
/ stuk
€ 742,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen