Spillager FAG B71907-C-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 35 mm | Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 10 mm

Spillagers B719..-C-2RSD gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties

Zie technische informatie

Referenties

FAG:B71907-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:03035256
Fabrikant:0385742330000
EAN:4026677499813
FAG B 71907 C/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG B 71907 C/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers B719..-C-2RSD gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings B719..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht75,67 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte10 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieb719..-c-2rsd-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12100 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 292,63 excl. BTW
/ stuk
€ 354,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen