Spillager FAG B71906-C-2RSD-T-P4S-DUL, Binnendiameter: 30 mm | Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 9 mm
Spillagers B719..-C-2RSD gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Zie technische informatieReferenties
FAG:B71906-C-2RSD-T-P4S-DUL
Rubix:A0638906
Fabrikant:0387551220000
EAN:4026677618221

Productdetails : FAG B 71906 C/2RSD/T/P4S/DUL SPILLAGER
Spillagers B719..-C-2RSD gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings B719..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 104 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | b719..-c-2rsd-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4350 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 566,98 excl. BTW
/ stuk
€ 686,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
