Spillager FAG B71922-E-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 110 mm | Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 20 mm

Spillagers B719..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties

Zie technische informatie
Referenties
FAG:B71922-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:A0282383
Fabrikant:0387763240000
EAN:4026677653949
FAG B 71922 E/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG B 71922 E/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers B719..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht852 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte20 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr58000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.576,28 excl. BTW
/ stuk
1.907,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen