Spillager FAG HC7010-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 50 mm | Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 16 mm
Spillagers HCB70..-E, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Zie technische informatieReferenties
FAG:HC7010-E-T-P4S-UL
Rubix:03180188
Fabrikant:0383776400000
EAN:4012801669924

Productdetails : FAG HC 7010 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HCB70..-E, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
High speed spindle bearings HC70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 260 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hc70..-e-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 674,25 excl. BTW
/ stuk
€ 815,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen