Spillager FAG HCS7001-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 12 mm | Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm

Spillagers HCS70..-E aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties

Zie technische informatie
Referenties
FAG:HCS7001-E-T-P4S-UL
Rubix:03180477
Fabrikant:0191800040000
EAN:4026677074294
FAG HCS 7001 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HCS 7001 E/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HCS70..-E aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HCS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht25 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte8 mm
Afdichtingopen
Seriehcs70..-e-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r870 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2330 N
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
418,18 excl. BTW
/ stuk
506,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen