Spillager FAG HCS7024-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 120 mm | Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 28 mm

Spillagers HCS70..-E aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties

Zie technische informatie

Referenties

FAG:HCS7024-E-T-P4S-UL
Rubix:03180521
Fabrikant:0384662520000
EAN:4012801733632
FAG HCS 7024 E/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HCS 7024 E/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HCS70..-E aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HCS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2179 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte28 mm
Afdichtingopen
Seriehcs70..-e-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr46500 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 2.698,63 excl. BTW
/ stuk
€ 3.265,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen