Spillager FAG HS7021-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 105 mm | Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 26 mm
Spillagers HCS70..-E
Zie technische informatieReferenties
FAG:HS7021-E-T-P4S-UL
Rubix:03180617
Fabrikant:0387258600000
EAN:4026677575708

Productdetails : FAG HS 7021 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HS70..-E, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, beperkte toleranties
Spindle bearings HS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26x160x160 mm |
| Logistiek gewicht | 1800 g |
| Binnendiameter | 105 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hs70..-e-t-p4s |
| Materiaal | staal |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 34500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 45000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.034,23 excl. BTW
/ stuk
€ 1.251,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
