Spillager FAG HCS71920-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 100 mm | Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 20 mm

Spillagers HCS719..-E

Zie technische informatie
Referenties
FAG:HCS71920-E-T-P4S-UL
Rubix:03180567
Fabrikant:0191809690000
EAN:4012801734547
FAG HCS 71920 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HCS 71920 E/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HCS719..-E aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HCS719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht808 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte20 mm
Afdichtingopen
Seriehcs719..-e-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.912,16 excl. BTW
/ stuk
2.313,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen