Spillager FAG HCS71905-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 25 mm | Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 9 mm
Spillagers HCS719..-E
Zie technische informatieReferenties
FAG:HCS71905-E-T-P4S-UL
Rubix:03180536
Fabrikant:0191806400000
EAN:4012801483568

Productdetails : FAG HCS 71905 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HCS719..-E aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HCS719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50,8 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hcs719..-e-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1870 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3650 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 456,42 excl. BTW
/ stuk
€ 552,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
