Spillager FAG HCS71917-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 85 mm | Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 18 mm

Spillagers HCS719..-E

Zie technische informatie

Referenties

FAG:HCS71917-E-T-P4S-UL
Rubix:03180561
Fabrikant:0384666190000
EAN:4012801734417
FAG HCS 71917 E/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HCS 71917 E/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HCS719..-E aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HCS719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht536 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte18 mm
Afdichtingopen
Seriehcs719..-e-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.421,66 excl. BTW
/ stuk
€ 1.720,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen