Spillager FAG HS71909-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 45 mm | Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 12 mm
Spillagers HS719..-C
Zie technische informatieReferenties
FAG:HS71909-C-T-P4S-UL
Rubix:03180638
Fabrikant:0384409460000
EAN:4012801492928

Productdetails : FAG HS 71909 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HS719..-C gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, beperkte toleranties
Spindle bearings HS719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x68x68 mm |
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hs719..-c-t-p4s |
| Materiaal | staal |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 311,22 excl. BTW
/ stuk
€ 376,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen