Spillager FAG HS71924-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 120 mm | Buitendiameter: 165 mm | Breedte: 22 mm

Spillagers HS719..-C

Zie technische informatie

Referenties

FAG:HS71924-C-T-P4S-UL
Rubix:03180664
Fabrikant:0191847510000
EAN:4012801493604
FAG HS 71924 C/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HS 71924 C/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HS719..-C gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, beperkte toleranties
Spindle bearings HS719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x165x165 mm
Logistiek gewicht1300 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte22 mm
Afdichtingopen
Seriehs719..-c-t-p4s
Materiaalstaal
Kokerplastic
Nauwkeurigheidp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r32000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35500 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.514,76 excl. BTW
/ stuk
€ 1.832,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen