Spillager FAG HS71914-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 70 mm | Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 16 mm

Spillagers HS719..-E

Zie technische informatie
Referenties
FAG:HS71914-E-T-P4S-UL
Rubix:03180649
Fabrikant:0191846030000
EAN:4012801739085
FAG HS 71914 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HS 71914 E/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HS719..-E, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, beperkte toleranties
Spindle bearings HS719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x100x100 mm
Logistiek gewicht338 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte16 mm
Afdichtingopen
Seriehs719..-e-t-p4s
Materiaalstaal
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r12200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr16800 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
512,12 excl. BTW
/ stuk
619,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen