Spillager FAG HSS7015-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 75 mm | Buitendiameter: 115 mm | Breedte: 20 mm

Spillagers HSS70..-C

Zie technische informatie

Referenties

FAG:HSS7015-C-T-P4S-UL
Rubix:03180699
Fabrikant:0384402530000
EAN:4012801490375
FAG HSS 7015 C/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HSS 7015 C/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HSS70..-C aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 15°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HSS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht675 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte20 mm
Afdichtingopen
Seriehss70..-c-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r17900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 678,38 excl. BTW
/ stuk
€ 820,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen