Spillager FAG HSS7014-E-T-P4S-DUL, Binnendiameter: 70 mm | Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 20 mm
Spillagers HSS70.. -E, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Zie technische informatieReferenties
FAG:HSS7014-E-T-P4S-DUL
Rubix:03180697
Fabrikant:0219374860000
EAN:4012801490320

Productdetails : FAG HSS 7014 E/T/P4S/DUL SPILLAGER
Spillagers HSS70.. -E, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HSS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1281 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hss70..-e-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 23600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.350,15 excl. BTW
/ stuk
€ 1.633,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
