Spillager FAG HSS71905-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 25 mm | Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 9 mm

Spillagers HSS719..-E

Zie technische informatie
Referenties
FAG:HSS71905-E-T-P4S-UL
Rubix:03180728
Fabrikant:0191856000000
EAN:4012801490696
FAG HSS 71905 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HSS 71905 E/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HSS719..-E aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HSS719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht50 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte9 mm
Afdichtingopen
Seriehss719..-e-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1950 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3650 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
248,45 excl. BTW
/ stuk
300,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen