Referenties
Festo:ELGT-BS-90-100-10P
Rubix:A0369124
Fabrikant:8124401
EAN:4052568554712

Technische samenvatting
| Type | festo spindelas elgt-bs-90-100-10p 8124401 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGT-BS-90-100-10P 8124401
ELGT-BS-90-100-10P SPINDELAS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo spindelas elgt-bs-90-100-10p 8124401 |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 90 |
| Serie | elgt-bs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.263,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1.528,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen