Referenties
Stahlwille:91713002
Rubix:10125386
Fabrikant:91713002
EAN:4018754189762

Productdetails : STAHLWILLE HSS BOOR 4,8 MM 907/2
Stahlwille 907/2 HSS spiraalboor Ø4,8 mm voor de boutuitdraaierset nr. 905/25. Cilindrische schacht en geen koelingskanaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | nee |
| Materiaal mantel | hss |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,49 excl. BTW
/ stuk
€ 5,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
