TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN345-VA MET MC A4244-17.5

Spiraalboor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A4244-17.5
Rubix:20681426
Fabrikant:5065854
EAN:4031132056548
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN345-VA MET MC A4244-17.5

Technische samenvatting

Boordiameter17,5 mm
Totale lengte228 mm
Snijlengte112 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN345-VA MET MC A4244-17.5


Toepassingen

Stapelboren;Blinde gaten;Boren (doorlopende gaten)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter17,5 mm
Totale lengte228 mm
Snijlengte112 mm
Type schachttoelopend
DIN-normdin 345
Bekledingongecoat
Interne koelingja
Morsekegelja
Materiaal mantelhss-e
Te bewerken materiaalstaal; roestvrij staal; non-ferrometaal; speciale legering
Punthoek130 °
€ 150,75 excl. BTW
/ stuk
€ 182,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen