METABO SPIRAALSLANG 8X12 / 6M MET KOPPELING U 901062145
Spiraalslang, polyurethaan
Zie technische informatieReferenties
Metabo:0901062145
Rubix:A0218437
Fabrikant:0901062145
EAN:4003665426303

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 12 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
Productdetails : METABO SPIRAALSLANG 8X12 / 6M MET KOPPELING U 901062145
Hoogelastische spiraalslang voor professionele toepassingen, Geen blijvende doorsnedevernauwingen door knikken, Slijtvast, Met snelkoppeling en nippel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte | 6 m |
| Verbinding | snelkoppeling en nippel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,05 excl. BTW
/ stuk
€ 99,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen