Referenties
SMC:TH0604B-100-X3
Rubix:A0267704
EAN:3618036139648
Productdetails : SMC FEP SLANG FOOD APPROVED TH0604B-100-X3
Geschikte buitendiameter van de buis: Ø 4 tot Ø 12 mm
1 tot 3 buizen
Kleuren: zwart, wit, blauw, geel, groen, transparant en oranje.
1 tot 3 buizen
Kleuren: zwart, wit, blauw, geel, groen, transparant en oranje.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4000 g |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.238,79 excl. BTW
/ stuk
€ 1.498,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
